{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 180 kg | |
Höjdinställning i raster | 40 mm | |
Hyllhöjd | 2 000 mm | |
hyllställsdjup | 500 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ höjd | 2 004 mm | |
Påbyggnadsmått grundställ bredd | 1 058 mm | |
Hyllplan bredd | 1 000 mm | |
Hyllplanets djup | 500 mm | |
Hyllplan bredd fritt mått | 950 mm | |
antal hyllor | 5 | |
antal hyllställsstativ | 4 | |
Maximal fältlast vid 600 mm hyllavstånd | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Hyllkonstruktion | Grundhyllställ | |
Insticksmontering | Ja | |
Hylla monteringstyp | koniska pinnar | |
Kundmontering | Ja | |
Produktslag | Golvhyllställ |
Artikelnummer | 990010 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518088 | |
Tillverkarens nummer | 990010 2000 |