Diagonalsträvor, komplett med fästelement

Art-nr: 990190
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
84 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 470 mm
passar till instickshyllställ 900000 − 990025
Användningsområde Hyllställ
Kundmontering Ja
Produktslag Sträva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 990190
EAN/GTIN 4045197518040
Tillverkarens nummer 990190

Benämning

Användningsdata:

För extra stabilisering av fristående eller separata hyllställ. Vi rekommenderar 2 diagonalsträvor per 3 m hyllställslängd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen