Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Nöddusch, Skaftmått: 2

Art-nr.: 984160 2

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning EXP-18GS/85G(D)
höjd 2 288 mm
Bredd 350 mm
Djup 741 mm
Flödestryck 2 bar - 6 bar
Flödestryck 29 psi
Genomströmningsvärde nöddusch 76 l/min
Genomströmningsvärde ögon-/ansiktsdusch 12 l/min
BSP-anslutning gänga 1.1/4 tum
Monteringssituation golvmonterat
användningsområde Invändig
Produktslag Nöddusch

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 984160 2
Tillverkarens nummer EXP-18GS/85G(D)

Benämning

Utförande:

Nödduschkombination för golvmontering med ögon- och ansiktsdusch. Lämplig för inomhusanvändning. Med öppen skål av rostfritt stål som ger förbättrad korrosionsbeständighet och livslängd. Manövrering av nödduschen med handspak. Manövrering av ögon-/ansiktsduschen via tryckplattan eller fotplattan. Enligt ANSI-normen.
Med rörledningar av rostfritt stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen