• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Nöddusch, Typ: 837

Art-nr.: 984161 837
Kopiera
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 1-2 veckor

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 2 330 mm
Bredd 425 mm
Djup 630 mm
Flödestryck 2,5 bar - 5 bar
Flödestryck 36,26 psi - 72,52 psi
Genomströmningsvärde nöddusch 50 l/min
Genomströmningsvärde ögon-/ansiktsdusch 14 l/min
BSP-anslutning gänga 1,1/4 tum
Monteringssituation golvmonterat
Tillämpningsområde Invändigt
vikt 15,4 kg
Produktslag Nöddusch

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 984161 837
Kopiera
EAN/GTIN 4251138218218
Kopiera
Tillverkare B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Benämning

Utförande:

Nöddusch med ögondusch och droppskål, för golvmontering. Fristående nödduschar används när väggmontering av duschen inte är möjlig eller när en central kontaktpunkt för första hjälpen ska skapas. Med ett högpresterande duschhuvud för en begränsad, jämn och mjuk vattenstråle. Valbara flödeshastigheter från 50 till 110 liter per minut. Självtömmande, till stor del förkalknings- och underhållsfri, samt mycket robust och korrosionsbeständig. Kemisk resistent polyesterpulverbeläggning för användning i aggressiva miljöer.

Norm:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen