Gallerdurkhyllplan 500

Art-nr: 983212 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Material: förzinkade

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
    Material förzinkade
    tillverkarens beteckning Hyllställ för småförpackningar
    höjd 25 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 500 mm
    lyftförmåga 150 kg
    vikt 9 kg
    Produktslag Galler

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 983212 500
    EAN/GTIN 4004514227546
    Tillverkarens nummer 14948

    Benämning

    Utförande:

    Gallerdurkhyllplan förzinkat, maskvidd 30×30 mm, bärstål 25×2 mm. Direkt avrinning för utrinnande vätskor genom gallerdurkhyllplanet.
    Största fackbelastning per gallerdurkhyllplan: 150 kg.
    Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb uppbyggnad tack vare det enkla instickbara utförandet.

    Passar till:

    Hyllställ för småförpackningar nr 983205 och nr 983210.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen