• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Påbyggnadshyllställ för småförpackningar bredd 1000 mm, Djup: 500mm

Art-nr.: 983210 500
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom 1-2 veckor
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
Höjdinställning i raster 25 mm
Monteringsutförande Hyllställ
Material förzinkade
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
höjd 2000 mm
Påbyggnadsmått påbyggnadsställ bredd 1006 mm
antal hyllor 4
Användningsområde Hylla för farliga ämnen
Produktslag Hyllställ för småförpackningar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 983210 500
Kopiera
EAN/GTIN 4004514227539
Kopiera
Tillverkarens nummer 14947
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Benämning

Utförande:

T-profilram och gallerdurkar förzinkade, maskvidd 30×30 mm, bärstänger 25×2 mm. Med maximal facklast 150 kg per gallerdurk. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Uppsamlingstråg höjd 83 mm (volym grundhyllställ 37 liter / påbyggnadshyllställ 34 liter). Snabb uppbyggnad tack vare det enkla instickbara utförandet. Kan användas på båda sidor.
Last per fält: 1300 kg.

Beskrivning:

Uppbyggnadsmått: Nominellt djup + 36 mm.

Användningsdata:

För förvaring av småförpackningar. Direkt avlopp för utrinnande vätskor genom gallerdurk till tätsvetsat uppsamingstråg.

Norm:

Överensstämmelseförklaring enligt StawaR (stålkärlriktlinjerna).

Leveransinnehåll:

4 gallerdurkhyllor, 1 täckhylla, 1 uppsamingstråg.

Anmärkning:

Extra gallerdurkhyllor finns under nr 983212 storlek 500.
Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.