Grundhyllställ för småförpackningar bredd 1000 mm 500 mm

Art-nr: 983205 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Djup (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 150 kg
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Monteringsutförande Hyllställ
    Material förzinkade
    Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av antändbara ämnen tillåten
    tillverkarens beteckning Hyllställ för småförpackningar
    höjd 2000 mm
    Påbyggnadsmått grundställ bredd 1060 mm
    antal hyllor 4
    Användningsområde Hylla för farliga ämnen
    Produktslag Hyllställ för småförpackningar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 983205 500
    EAN/GTIN 4004514227522
    Tillverkarens nummer 14946

    Benämning

    Utförande:

    T-profilram och gallerdurkar förzinkade, maskvidd 30×30 mm, bärstänger 25×2 mm. Med maximal facklast 150 kg per gallerdurk. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Uppsamlingstråg höjd 83 mm (volym grundhyllställ 37 liter / påbyggnadshyllställ 34 liter). Snabb uppbyggnad tack vare det enkla instickbara utförandet. Kan användas på båda sidor.
    Last per fält: 1300 kg.

    Beskrivning:

    Uppbyggnadsmått: Nominellt djup + 36 mm.

    Användningsdata:

    För förvaring av småförpackningar. Direkt avlopp för utrinnande vätskor genom gallerdurk till tätsvetsat uppsamingstråg.

    Norm:

    Överensstämmelseförklaring enligt StawaR (stålkärlriktlinjerna).

    Leveransinnehåll:

    4 gallerdurkhyllor, 1 täckhylla, 1 uppsamingstråg.

    Anmärkning:

    Extra gallerdurkhyllor finns i vår eShop under nr 983212 storlek 500.
    Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen