Tråg för småbehållare,plast 18 l

Art-nr: 981350 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
408 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

uppsamlingsvolym (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

uppsamlingsvolym 18 l
höjd 80 mm
Bredd 560 mm
Djup 430 mm
höjd invändigt 80 mm
bredd invändigt 530 mm
djup invändigt 380 mm
Material PE
Avtappningsöppning Nej
vikt 0,8 kg
Produktslag Tråg för småbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981350 18
EAN/GTIN 2050001672056
Tillverkarens nummer AWK10050

Benämning

Utförande:

Plasttråg för småförpackningar, beständiga mot syror, lutar, oljor etc. Låg vikt, robusta.
Tråg av PE, svart.

Användningsdata:

Som läckagetråg för rengöringsarbeten etc.

Anmärkning:

Tråg utan DIBt-godkännande. Följ de föreskrifter och bestämmelser som gäller i ditt land när det gäller tillstånd, uppsamlingsvolymer etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen