Tråg för småbehållare,plast 50 l

Art-nr: 981350 50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
225 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

uppsamlingsvolym (l) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

uppsamlingsvolym 50 l
höjd 100 mm
Bredd 880 mm
Djup 600 mm
höjd invändigt 100 mm
bredd invändigt 800 mm
djup invändigt 520 mm
Material PP
Avtappningsöppning Ja
vikt 2,05 kg
Produktslag Tråg för småbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981350 50
EAN/GTIN 2050001672063
Tillverkarens nummer AWK10100

Benämning

Utförande:

Plasttråg för småförpackningar, beständiga mot syror, lutar, oljor etc. Låg vikt, robusta.
Tråg av svart polyeten. Med uthällningsanordning i ett av trågets hörn.

Användningsdata:

Som läckagetråg för rengöringsarbeten etc.

Anmärkning:

Tråg utan DIBt-godkännande. Följ de föreskrifter och bestämmelser som gäller i ditt land när det gäller tillstånd, uppsamlingsvolymer etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen