{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 100 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 000 kg | |
Dörröppningsvinkel | 225 grad | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 500 mm | |
effektiv höjd | 1 860 mm | |
Antal uppsamlingskärl | 4 | |
Skåpfronter | Fönsterförsedda dörrar med luftslitsar | |
vikt | 135 kg | |
Produktslag | Miljöskåp |
Artikelnummer | 980093 2000/4 | |
EAN/GTIN | 4062406118891 | |
Tillverkarens nummer | 980093 2000/4 |