Miljöskåp med fönsterförsedda dörrar 1000/2

Art-nr: 980093 1000/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal samlingskärl Enhetspris inklusive moms
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 100
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Materialtjocklek 0,9 mm
    Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) 100 kg
    Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 000 kg
    Dörröppningsvinkel 225 grad
    Höjdinställning i raster 25 mm
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    höjd 1 000 mm
    Bredd 1 000 mm
    Djup 500 mm
    effektiv höjd 860 mm
    Antal uppsamlingskärl 2
    Skåpfronter Fönsterförsedda dörrar med luftslitsar
    vikt 72 kg
    Produktslag Miljöskåp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 980093 1000/2
    EAN/GTIN 4062406118884
    Tillverkarens nummer 980093 1000/2

    Benämning

    Utförande:

    Dörrarna har ventilationsöppningar på sidan och kan låsas med skjuthandtag med stiftcylinderlås. Förzinkat uppsamlingskärl enligt StawaR med vätsketäta svetsar. Bärförmåga 100 kg. Höjdinställning möjlig i 25 mm raster. Uppsamlingsvolym 20 liter (20 mm under kärlets kant).

    Användningsdata:

    Säker och föreskriftsmässig förvaring av växtskyddsmedel samt giftiga och vattenskadliga kemikalier i arbetslokaler.

    Norm:

    Försäkran om överensstämmelse enligt bestämmelsernai löpnummer 15.22 DIBT enligt StawaR-riktlinjerna(för ståltråg).

    Lackering:

    Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

    Anmärkning:

    Skåpet är inte lämpligt för förvaring av brandfarliga vätskor! Förvaring enligt WHG § 19. Försäkran om överensstämmelse med StawaR-riktlinjerna (för ståltråg).
    Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen