{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 15 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | Utbyggnadsskåp komplett | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Lageryta | 8,4 m2 | |
höjd | 1 390 mm | |
Bredd | 1 159 mm | |
Djup | 750 mm | |
lådornas effektiva bredd | 153 mm | |
lådornas effektiva djup | 612 mm | |
Antal lådor | 90 | |
Indelning i en låda | 9×36 E | |
vikt | 640 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikelnummer | 979001 S90 | |
EAN/GTIN | 4062406133948 | |
Tillverkarens nummer | 979001 S90 |