{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
datautgång | Hoffmann Group Connected | |
Typ | Bas Masterskåp komplett | |
Serie | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Lageryta | 4 m2 | |
höjd | 1 390 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 750 mm | |
lådornas effektiva bredd | 612 mm | |
lådornas effektiva djup | 612 mm | |
Antal lådor | 11 | |
Indelning i en låda | 36×36 E | |
vikt | 249 kg | |
Produktslag | Varuutlämningssystem |
Artikelnummer | 979001 S11M | |
EAN/GTIN | 4062406133801 | |
Tillverkarens nummer | 979001 S11M |