ESD-teststation inklusive nätaggregat EN

Art-nr: 972880 EN
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Motståndsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972880 EN
EAN/GTIN 4057989114095
Tillverkarens nummer C-199 1185NE

Benämning

Utförande:

Försörjning: 9 V-batteri eller nätaggregat. Mätspänning: 15 V.Mätområde: 0,75 – 35 MΩ (armband), 0,75 – 100 MΩ (skodon). Anslutningar: Tryckknapp 10,3+4,5+4,0 mm, banankontakt.

Leveransinnehåll:

Testinstrument, skoelektrod, anslutningsledning, 9V nätadapter. Inklusive vägghållare med påtryckt bruksanvisning.

Anmärkning:

Använd vid behov adapter vid arbete utomlands, alternativt sätt i 9V-blockbatteri (nr 081551, nr 081553 eller nr 081561, vardera i strl 6LR61).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen