Rundelektrod

Art-nr.: 473346
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 105 mm
vikt 2 500 g
diameter 70 mm
Produktslag Motståndsmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 473346
EAN/GTIN 2050001951472
Tillverkare BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Benämning

Utförande:

Rundelektrod med integrerat ledande gummi. För avlednings- och ytmotståndsmätning enligt IEC 61340.

Leveransinnehåll:

Inklusive underlägg för utjämning av ojöämnheter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen