ESD-teststation inklusive nätaggregat DE

Art-nr: 972880 DE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 0
    Produktslag Motståndsmätare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 972880 DE
    EAN/GTIN 4057989114088
    Tillverkarens nummer C-199 1185ND

    Benämning

    Utförande:

    Försörjning: 9 V-batteri eller nätaggregat. Mätspänning: 15 V.Mätområde: 0,75 – 35 MΩ (armband), 0,75 – 100 MΩ (skodon). Anslutningar: Tryckknapp 10,3+4,5+4,0 mm, banankontakt.

    Leveransinnehåll:

    Testinstrument, skoelektrod, anslutningsledning, 9V nätadapter. Inklusive vägghållare med påtryckt bruksanvisning.

    Anmärkning:

    Använd vid behov adapter vid arbete utomlands, alternativt sätt i 9V-blockbatteri (nr 081551, nr 081553 eller nr 081561, vardera i strl 6LR61).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen