Sitt-/ståhjälp – ESD, polyuretanskumplast, med glidknappar och fotring ESD

Art-nr: 972702 ESD
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
24 styck i lager
  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
sitsbredd 340 mm
sitsdjup 300 mm
ryggstöd höjd 190 mm
Fotkors-⌀ 580 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 510 mm - 780 mm
Inställning avsitsens lutning Nej
Material sitsyta PU-skum
Material fotkors Aluminium polerat
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Glidknappar med fotring
med ryggstöd Ja
Stativ utförande fotkors med fem armar
Norm DIN 68877
Produktslag ESD-ståhjälpmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972702 ESD
EAN/GTIN 4016849552064
Tillverkarens nummer JCN09700RD

Benämning

Utförande:

5-arms aluminiumbas (⌀ 600 mm). Steglöst höjdinställbar med gastryckfjäder. Sitsyta av SoftTouch polyuretanskumplast med vågprofil. Mjuk sits med stöd, vågprofilen möjliggör luftcirkulation (klimatkomfort). Ergonomiskt ryggstöd (höjd 190 mm) underlättar rätt sittställning. Polyuretanskumplast, mjukt, bekvämt och tvättbart.

Användningsdata:

En perfekt kompromiss mellan stående och sittande ställning. För sittande eller stående arbetsplatser eller en kombination av båda.
Sitt-ståhjälp med glidknappar − för arbetshöjder på 720−1000 mm.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1
DIN 68877

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar