• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

ESD-Eurostandard-behållare, Typ: ENB55

Art-nr.: 972350 ENB55
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 280 mm
Bredd 600 mm
Djup 400 mm
Handtagsform Grepplist
Produktslag Eurostandard-behållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972350 ENB55
EAN/GTIN 8055520155053
Tillverkarens nummer NB55MC - 139155310197
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ, stapelbar transportbehållare av återvinningsbar elektriskt ledande plast. Plastbehållarna är byggda på en ramkonstruktion på basis av två grundmått. Robusta väggar förstärkta med olika ribbor gör behållaren mycket formstabil.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen