ESD-Eurostandard-behållare, Typ: ENB42

Art-nr.: 972350 ENB42
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 220 mm
Bredd 600 mm
Djup 400 mm
Handtagsform Grepplist
Produktslag Eurostandard-behållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972350 ENB42
EAN/GTIN 8055520142053
Tillverkarens nummer NB42MC - 139142310197

Benämning

Utförande:

Högkvalitativ, stapelbar transportbehållare av återvinningsbar elektriskt ledande plast. Plastbehållarna är byggda på en ramkonstruktion på basis av två grundmått. Robusta väggar förstärkta med olika ribbor gör behållaren mycket formstabil.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen