easyPick ESD-smådelsbehållare Höjd 25 mm 2X4/1

Art-nr.: 972312 2X4/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 038 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × djup i G / typ Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie easyPick
höjd 25 mm
Bredd 50 mm
Djup 100 mm
bredd i G 2
djup i G 4
Antal fack i låda 1
Färg svart
Produktslag Smådelslådor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972312 2X4/1
EAN/GTIN 4067263981763
Tillverkarens nummer 972312 2X4/1

Benämning

Utförande:

Formstabil ESD-smådelsbehållare easyPick av elektriskt ledande plast.

Passar till:

I alla utdragslådor med fronthöjd 50 mm.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "easyPick" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen