{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 20 kg | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 100 mm | |
invändig bredd | 920 mm | |
effektivt djup | 610 mm | |
Hylla utförande | med skyddskant | |
vikt | 9 kg | |
Produktslag | Avläggsskiva |
Artikelnummer | 972062 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167127 | |
Tillverkarens nummer | 972062 1000 |