{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 1 300 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 700 mm | |
effektiv höjd | 970 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
maximal bärförmåga | 200 kg | |
vikt | 32 kg | |
Produktslag | Materialvagn |
Artikelnummer | 972060 1300 | |
EAN/GTIN | 4062406167103 | |
Tillverkarens nummer | 972060 1300 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |