{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 12×20G | |
höjd | 500 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
bredd i G | 12 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 425 mm | |
Utförande | för individuell inredning | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
vikt | 13 kg | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikelnummer | 972030 500 | |
EAN/GTIN | 4062406769741 | |
Tillverkarens nummer | 972030 500 |