ESD-hurts 16G, för egen utrustning och utdragslådor 300 mm

Art-nr: 972030 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

husets höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Lådornas effektiva yta i G 12×20
Cylinderlås modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 12×20G
höjd 300 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
bredd i G 12
djup i G 20
effektiv höjd 225 mm
Utförande för individuell inredning
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
vikt 9,5 kg
Produktslag Verktygsskåpstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972030 300
EAN/GTIN 4062406769727
Tillverkarens nummer 972030 300

Benämning

Utförande:

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. För helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150972195.

Lackering:

Stomme ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande. Vid beläggning av stommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med stommens effektiva höjd.
  • Per kåpa är endast en utdragslåda med en fronthöjd på 50 mm är möjlig och endast högst upp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen