ESD-hurts 16G med utdragslådor rullbar 500/5 mm

Art-nr: 972022 500/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådor med individuell låsning: Enhands
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådor med individuell låsning Enhands
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Cylinderlås modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 700 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 425 mm
effektiv höjd för lådor 425 mm
lådhurts effektiv höjd 425 mm
lådornas effektiva bredd 300 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 12
lådornas effektiva djup i G 20
antal svängbara hjul med broms 2
antal svängbara hjul utan broms 2
med skyddskant Ja
Antal lådor 5
maximal bärförmåga 250 kg
Utförande rullbar; Med lådor
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Löpyta utan mönster Ja
vikt 60 kg
Produktslag Montagevagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972022 500/5
EAN/GTIN 4062406166946
Tillverkarens nummer 972022 500/5

Benämning

Utförande:

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.
Med vardera två kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) ⌀ 125 mm med nötningståliga, elektriskt ledande hjul. Utdragslådor med enhands-enkelupplåsning förhindrar att utdragslådorna öppnas under transport.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen