{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 12×20G | |
höjd | 700 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
bredd i G | 12 | |
djup i G | 20 | |
effektiv höjd | 425 mm | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
Utförande | för individuell inredning; rullbar | |
Produktslag | Verktygsskåpstomme |
Artikelnummer | 972032 500 | |
EAN/GTIN | 4062406769758 | |
Tillverkarens nummer | 972032 500 |