ESD-hurts 16G med utdragslådor, 12×20G, Höjd hurts mm / Antal utdragslådor: 300/3mm

Art-nr.: 972020 300/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Höjd hurts mm / Antal utdragslådor (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådornas effektiva yta i G: 12×20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådornas effektiva yta i G 12×20
Cylinderlås modulär låscylinder
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
höjd 300 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 225 mm
lådornas effektiva bredd 300 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 12
lådornas effektiva djup i G 20
effektiv höjd för lådor 225 mm
Antal lådor 3
vikt 31 kg
Produktslag Arbetsbänkstomme

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 972020 300/3
EAN/GTIN 4062406166496
Tillverkarens nummer 972020 300/3

Benämning

Utförande:

Lådhurts av stabil stålkonstruktion. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Hurtshölje för individuell utrustning av ESD-Workstation nr 972010972015, höjdinställbara ESD-arbetsplatser nr 972017 eller för ESD-arbetsbänkar nr 972150972195.

Beläggning:

Utdragslådans fronthöjd mm: 50; 75; 100

Lackering:

Stomme och lådor ljusgrå liknande RAL 7035 ESD-pulverlackerad.

Anmärkning:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) och handtag är icke ESD-ledande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen