{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådornas effektiva yta i G | 12×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
höjd | 500 mm | |
Bredd | 400 mm | |
Djup | 650 mm | |
effektiv höjd | 425 mm | |
lådornas effektiva bredd | 300 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 12 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
effektiv höjd för lådor | 425 mm | |
Antal lådor | 5 | |
vikt | 60 kg | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 972020 500/5 | |
EAN/GTIN | 4062406166922 | |
Tillverkarens nummer | 972020 500/5 |