{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 610 mm - 1 200 mm | |
Bredd | 1 250 mm | |
Djup | 750 mm | |
arbetsskiva längd | 1 250 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
lyfthastighet | 38 mm/s | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 94 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 972017 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406773588 | |
Tillverkarens nummer | 972017 1250 |