{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdjustering arbetsplats | 670 − 990 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 40 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Modell | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 670 mm - 990 mm | |
Bredd | 1 000 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva längd | 1 000 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 700 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 40 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | Ja | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Material arbetsskiva | ESD-arbetsskiva | |
Beläggning arbetsskiva | ledande HPL-laminat | |
Beläggningstjocklek | 0,8 mm | |
Färg ovansida arbetsskiva | ljusgrå RAL 7035 | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | Ja | |
vikt | 70 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 972013 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167035 | |
Tillverkarens nummer | 972013 1000 |