{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 130 mm | |
Bredd | 240 mm | |
Djup | 148 mm | |
antal verktygshållare | 4 | |
axelavstånd (A) | 70 mm | |
för verktygsskaft | SK 40 | |
lyftförmåga | 20 kg | |
Material | polypropen (PP) | |
Produktslag | CNC-balksystem |
Artikelnummer | 971000 SK40 | |
EAN/GTIN | 4045197489883 | |
Tillverkarens nummer | 971000 SK40 |