Tool-UNIT Verktygskassetter VDI20

Art-nr: 971000 VDI20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd 130 mm
    Bredd 240 mm
    Djup 148 mm
    antal verktygshållare 8
    axelavstånd (A) 55 mm
    för verktygsskaft VDI 20
    lyftförmåga 20 kg
    Material polypropen (PP)
    Produktslag CNC-balksystem

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 971000 VDI20
    EAN/GTIN 4045197490209
    Tillverkarens nummer 971000 VDI20

    Benämning

    Utförande:

    Verktygskassett av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verktygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.

    Användningsdata:

    För montering i bärskena nr 970110, 970668 och 971270, CNC-skåp nr 971201 och 971203 och Multifix-skena nr 928201, 943170 och 955340 (ej lämplig för nr 955350).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen