Tool-UNIT Verktygskassetter, för verktygsskaft: C4

Art-nr.: 971000 C4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
404 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 130 mm
Bredd 240 mm
Djup 148 mm
antal verktygshållare 8
axelavstånd (A) 55 mm
för verktygsskaft C4
lyftförmåga 20 kg
Material polypropen (PP)
Produktslag CNC-balksystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 971000 C4
EAN/GTIN 4045197490230
Tillverkarens nummer 971000 C4

Benämning

Utförande:

Verktygskassett av förslutbar polypropen med hållare för verktygsskaft. Verktygskassetten kan användas som separat enhet för transport och förvaring men lämpar sig även väl som flexibel komponent i transportvagn, CNC-skåp, CNC-hyllställ och UNIT-bärskena.

Användningsdata:

För montering i bärskena nr 970110, 970668 och 971270, CNC-skåp nr 971201 och 971203 och Multifix-skena nr 928201, 943170 och 955340 (ej lämplig för nr 955350).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen