Hylla med lock för systemtransportvagn 627 mm

Art-nr: 970175 627
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 50 mm
Bredd 627 mm
Djup 305 mm
Användningsområde CNC-transportvagn
Produktslag Avläggsskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970175 627
EAN/GTIN 4045197489845
Tillverkarens nummer 970175 627

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, för upphängning i transportvagnar nr 970011; 970016.
Dessutom med lock av trä. Skyddar mot skador och smuts.

Passar till:

Bredd 452 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 425/A.
Bredd 627 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A och 627/B.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen