Hylla med lock för systemtransportvagn 452 mm

Art-nr: 970175 452
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjd 50 mm
    Bredd 452 mm
    Djup 305 mm
    Användningsområde CNC-transportvagn
    Produktslag Avläggsskiva

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 970175 452
    EAN/GTIN 4045197489838
    Tillverkarens nummer 970175 452

    Benämning

    Utförande:

    Av stålplåt, för upphängning i transportvagnar nr 970011; 970016.
    Dessutom med lock av trä. Skyddar mot skador och smuts.

    Passar till:

    Bredd 452 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 425/A.
    Bredd 627 mm för systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A och 627/B.

    Lackering:

    Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen