CNC-transportvagn med helgummihjul 452 mm

Art-nr: 970046 452
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 200 mm
Bredd 500 mm
Djup 800 mm
bottenyta (bredd) 500 mm
bottenyta (djup) 800 mm
invändig bredd 452 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 160 mm
antal bärskenor (per sida) 2
antal verktygskassetter (per sida) 4
maximal bärförmåga 400 kg
Material hjul Helgummi
Produktslag CNC-transportvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970046 452
EAN/GTIN 4062406163112

Benämning

Utförande:

Chassi och påbyggnad av stålplåt med sidoväggar perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter. Tack vare vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (⌀ 160 mm) samt 4 stora skjuthandtag kan vagnen hanteras på ett säkert sätt från alla håll i verkstadsmiljöer. Inklusive stålplåtshylla (l×b×d 150×452×30 mm).

Leveransinnehåll:

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och massiva gummihjul.

Lackering:

Chassi och sidväggar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassett finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar