Verktygskassett med verktygshållare, Bredd 452 mm, för verktygsskaft: SK30

Art-nr.: 970125 SK30
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
46 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

för verktygsskaft Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Djup 150 mm
storlek sidoram 37 mm
antal verktygshållare 12
axelavstånd (A) 69 mm
för verktygsskaft SK 30
Produktslag Verktygsbalkar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 970125 SK30
EAN/GTIN 4045197772091
Tillverkarens nummer 970125 SK30
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Av stålplåt med GARANT verktygshållare av plast. Kan monteras med lutningsvinkel 0° / 20° / 45°.

Passar till:

Bredd 452 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
Bredd 627 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen