Höjdinställare för skruvstycke LEINEN-JUNIOR nr 967060 125

Art-nr: 967510 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
122 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till skruvstycke storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdinställningsområde 242 mm
inställningsområde över bänkskiva 93 mm - 335 mm
passar till skruvstycke storlek 125
vikt 12,4 kg
Produktslag Höjdinställare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 967510 125
EAN/GTIN 4045197694454
Tillverkarens nummer 967510 125

Benämning

Utförande:

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. En inbyggd gastryckfjäder balanserar tyngdpunkten när skruvstyckets höjd ställs in. Snabb låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.

Fördel:

Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta så att arbetsstycket kan ställas in i bästa tänkbara arbetsläge. Vid alla höjd- och svängrörelser hålls det säkerhetsavstånd på 25 mm som föreskrivs i DIN 31001 del 1.

Användningsdata:

Medger en noggrann inställning av skruvstyckets idealiska arbetshöjd(en mycket viktig funktion i framför allt utbildningsverkstäder).

Passar till:

Bänkskruvstycken LEINEN-JUNIOR nr 967060.

Leveransinnehåll:

Inklusive alla fästskruvar för montering på arbetsbänken.

Lackering:

Silvergrå.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen