Höjdinställare för skruvstycke LEINEN-JUNIOR nr 967060 100

Art-nr: 967510 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till skruvstycke storlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    höjdinställningsområde 242 mm
    inställningsområde över bänkskiva 93 mm - 335 mm
    passar till skruvstycke storlek 100
    vikt 11,6 kg
    Produktslag Höjdinställare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 967510 100
    EAN/GTIN 4045197912275
    Tillverkarens nummer 967510 100

    Benämning

    Utförande:

    Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. En inbyggd gastryckfjäder balanserar tyngdpunkten när skruvstyckets höjd ställs in. Snabb låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.

    Fördel:

    Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta så att arbetsstycket kan ställas in i bästa tänkbara arbetsläge. Vid alla höjd- och svängrörelser hålls det säkerhetsavstånd på 25 mm som föreskrivs i DIN 31001 del 1.

    Användningsdata:

    Medger en noggrann inställning av skruvstyckets idealiska arbetshöjd(en mycket viktig funktion i framför allt utbildningsverkstäder).

    Passar till:

    Bänkskruvstycken LEINEN-JUNIOR nr 967060.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive alla fästskruvar för montering på arbetsbänken.

    Lackering:

    Silvergrå.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen