{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcke i steg | 1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m | |
plattformsbredd | 440 mm | |
plattformsdjup | 665 mm | |
längd stödben (utkörda) | 2,55 m | |
bredd stödben (utkörda) | 2,2 m | |
längd stödben (inkörda) | 0,81 m | |
bredd stödben (inkörda) | 2,2 m | |
Antal löprullar | 2 | |
Antal steg inklusive plattform | 9 | |
Handledare | 2 | |
Knälist | Ja | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 38,5 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Safer Step | Ja | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikelnummer | 966285 9 | |
EAN/GTIN | 4003866413270 | |
Tillverkarens nummer | 41327 |