{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
plattformshöjd utan räcke i steg | 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m | |
plattformsbredd | 440 mm | |
plattformsdjup | 665 mm | |
längd stödben (utkörda) | 2,5 m | |
bredd stödben (utkörda) | 2,8 m | |
längd stödben (inkörda) | 0,81 m | |
bredd stödben (inkörda) | 2,8 m | |
Antal löprullar | 2 | |
Antal steg inklusive plattform | 12 | |
Handledare | 2 | |
Knälist | Ja | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 50 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Safer Step | Ja | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikelnummer | 966285 12 | |
EAN/GTIN | 4003866413287 | |
Tillverkarens nummer | 41328 |