{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
arbetshöjd ca. | 3 m | |
plattformshöjd utan räcken | 1,03 m | |
plattformsbredd | 380 mm | |
plattformsdjup | 390 mm | |
utvändig bredd längst ned | 0,62 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 4 | |
Handledare | 2 | |
Isärglidningsskydd | 2 höghållfasta perlonband | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 11 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Safer Step | Ja | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikelnummer | 966272 4 | |
EAN/GTIN | 4003866416332 | |
Tillverkarens nummer | 41633 |