{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 1,43 m | |
arbetshöjd ca. | 4,6 m | |
plattformshöjd utan räcken | 2,59 m | |
plattformsbredd | 380 mm | |
plattformsdjup | 390 mm | |
utvändig bredd längst ned | 0,8 m | |
Stolphöjd | 73 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm | |
Avläggsskål finns | Ja | |
Antal steg inklusive plattform | 10 | |
Handledare | 2 | |
Isärglidningsskydd | 2 höghållfasta perlonband | |
Möjlig att gå på | Enkelsidig | |
vikt | 20 kg | |
Norm | EN 131 | |
Two-hands-free-princip | Ja | |
Safer Step | Ja | |
Produktslag | Plattformsstege |
Artikelnummer | 966272 10 | |
EAN/GTIN | 4003866404797 | |
Tillverkarens nummer | 40479 |