{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
steglängd utkörd | 6,4 m | |
stegens arbetshöjd ca | 4,4 m | |
stegens arbetshöjd ca | 7,1 m | |
längd hopfälld | 1,86 m | |
bredd hopfälld | 0,78 m | |
djup hopfälld | 0,21 m | |
antal steg | 4×6 | |
Steg utförande | Stegpinne | |
vikt | 22 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produktslag | Kombistege |
Artikelnummer | 966111 4X6 | |
EAN/GTIN | 4003866413850 | |
Tillverkarens nummer | 41385 |