Teleskop-kombistege, 4 delar 4X3

Art-nr: 966111 4X3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal stegpinnar Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bärförmåga stegteknik 150 kg
    steglängd utkörd 2,98 m
    stegens arbetshöjd ca 2,75 m
    stegens arbetshöjd ca 3,85 m
    längd hopfälld 1,05 m
    bredd hopfälld 0,5 m
    djup hopfälld 0,21 m
    antal steg 4×3
    Steg utförande Stegpinne
    vikt 9 kg
    Norm DIN EN 131-2
    Produktslag Kombistege

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 966111 4X3
    EAN/GTIN 4003866419340
    Tillverkarens nummer 41934

    Benämning

    Utförande:

    Multifunktionell enkelstege, trappstege och stege för trappuppställning i en och samma produkt. På alla varianter kan arbetshöjden ställas in via stegpinnavståndet 280 mm. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning. Kompakta transportmått, kan skjutas ihop för att spara utrymme. Praktisk säkerhetslamelled av aluminium som snäpper i läge automatiskt. Säker höjdjustering med fyra draghandtag av pressgjuten aluminium. Med utfällbara konsoler för användning som anliggningsstege enligt EN 131-1 (inte för storlek 4 x 3). Konsoler kan fällas in för transport, eller vid användning som trappstege för att spara utrymme.

    Norm:

    DIN EN 131.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen