{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Bredd | 400 mm | |
stegens längd | 3,42 m | |
arbetshöjd ca. | 4,35 m | |
Stolphöjd | 87 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
antal steg | 14 | |
Antal tvärbalkar | 1 | |
Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steg 2 | |
vikt | 11,4 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produktslag | Stege |
Artikelnummer | 966080 14 | |
EAN/GTIN | 4003866403844 | |
Tillverkarens nummer | 40384 |