{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
Bredd | 400 mm | |
stegens längd | 2,54 m | |
arbetshöjd ca. | 3,45 m | |
Stolphöjd | 87 mm | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 85 mm | |
antal steg | 5 | |
Material | Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler | |
Steg utförande | steg 2 | |
vikt | 7,2 kg | |
Norm | DIN EN 131-2 | |
Produktslag | Stege |
Artikelnummer | 966080 10 | |
EAN/GTIN | 4003866403806 | |
Tillverkarens nummer | 40380 |