{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 1,88 m | |
arbetshöjd ca. | 3,1 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,54 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 30 mm | |
antal steg | 2×6 | |
Material | Balkar och stegpinnar av glasfiberarmerad plast | |
Steg utförande | Stegpinne | |
Isärglidningsskydd | genom höghållfasta perlonband | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
hög kemisk beständighet | Ja | |
vikt | 10,5 kg | |
Norm | DIN EN 61478 | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 966060 2X6 | |
EAN/GTIN | 4003866412563 | |
Tillverkarens nummer | 41256 |