{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga stegteknik | 150 kg | |
stegens längd | 2,44 m | |
arbetshöjd ca. | 3,65 m | |
utvändig bredd längst ned | 0,6 m | |
Stegpinne-/trappstegsdjup | 30 mm | |
antal steg | 2×8 | |
Material | Balkar och stegpinnar av glasfiberarmerad plast | |
Steg utförande | Stegpinne | |
Isärglidningsskydd | genom höghållfasta perlonband | |
Möjlig att gå på | Dubbelsidig | |
hög kemisk beständighet | Ja | |
vikt | 13,8 kg | |
Norm | DIN EN 61478 | |
Produktslag | trappstege |
Artikelnummer | 966060 2X8 | |
EAN/GTIN | 4003866412570 | |
Tillverkarens nummer | 41257 |