Trappstege, steg på en sida 3

Art-nr: 966000 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal steg inklusive plattform Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
stegens längd 1,44 m
arbetshöjd ca. 2,7 m
plattformshöjd 0,7 m
utvändig bredd längst ned 0,45 m
Stolphöjd 87 mm
Stegpinne-/trappstegsdjup 85 mm
Avläggsskål finns Ja
Antal steg inklusive plattform 3
Material Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler
Steg utförande steget
Möjlig att gå på Enkelsidig
vikt 6 kg
Norm DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Produktslag trappstege

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966000 3
EAN/GTIN 4003866403332
Tillverkarens nummer 40333

Benämning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. Stor säkerhetsplattform (380 × 260 mm) med integrerad gångjärnskoppling, säkerhetsstag och bred avläggsskål. 85 mm djupa steg med räffling för halkskydd samt patenterad 7-punkts förbindning mellan steg och balkar. Optimal stabilitet tack vare fast förband på båda sidorna. Två inbyggda hinkkrokar.

Norm:

DIN EN 131.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen